Legrand - Prise XLR 3 pôles mâle Mosaic - liaison stéréo tous périphériques - blanc - 2mod - 078756

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
utilisation - XLR
mode de pose - saillie
couleur - blanc
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060787561
Réf. Sonepar
00001078756
Réf. Fournisseur
078756
Marque
Legrand
utilisation:
XLR
mode de pose:
saillie
couleur:
blanc
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
type de fixation:
à clipser
nombre de modules (construction modulaire):
2
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP40
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
32 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
Les Atouts de l'article:
Prise XLR 3 pôles mâle Mosaic - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic 2 modules Blanc RAL9003 finition brillante Raccordement par bornier à vis Livrée dans un sachet comprenant :- 1 collier Colring- embouts à sertir pour conducteur 0,5mm²- gaines thermoformables
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.


