Legrand - Prise XLR femelle - Céliane - à équiper- en intérieur - 067335

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Prise XLR femelle - Céliane - à équiper- en intérieur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - XLR

  • mode de pose - encastré

  • couleur - incolore

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1

  • composition - mécanisme seul

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060673352

Réf. Sonepar

00001067335

Réf. Fournisseur

067335

Marque

Legrand

utilisation:

XLR

mode de pose:

encastré

couleur:

incolore

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

composition:

mécanisme seul

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

type de fixation:

à clipser

nombre de modules (construction modulaire):

2

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur d'appareil:

45.05 mm

hauteur d'appareil:

45.05 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

finition des contacts:

femelle

Prise XLR femelle 3 pôles Céliane - à équiper d'enjoliveur, support et plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Prise XLR femelle 3 pôles Céliane- A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane Longueur de câble maximum entre 2 prises : 50m (au-delà préconisation d'un ampli audio) Câble préconisé : 1 paire audio 0,14mm² à 0,50mm² blindé

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Legrand

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand