🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Legrand - Prisinter fixe Hypra IP44/55 16A - 200V~ à 250V~ - 2P+T - métal - 052012

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • nombre de pôles - 3

  • tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu

  • indice de protection (IP) - IP55

  • commutateur - verrouillage mécanique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060520120

Réf. Sonepar

00001052012

Réf. Fournisseur

052012

Marque

Legrand

intensité de courant IEC:

16 A

nombre de pôles:

3

tension selon EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) bleu

indice de protection (IP):

IP55

commutateur:

verrouillage mécanique

type d'interrupteur:

commutateur spécial

intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):

0 A

position horaire des contacts de terre:

6 h

couleur caractéristique:

bleu

avec disjoncteur différentiel:

Non

emplacements vides sur barre profilée:

Non

matériau du boîtier/corps:

autre

protection:

sans

finition militaire:

Non

Prisinter fixe Hypra IP44/55 16A - 200V~ à 250V~ - 2P+T - métal - permet la coupure par bouton-poussoir - avec dispositif pour condamnation par cadenas

Les Atouts de l'article:

Prisinter fixe Hypra IP44/55 Bleu - 200V~ à 250V~ - 16A - 2P+T Métal IP : - IP44 en connexion- IP54 connecté à une fiche droite IP66/67-55- IP55 volet fermé ou connecté à une fiche coudée IP66/67-55 Dispositif pour condamnation par 1 cadenas diamètre 6mm maxi

Les Atouts de la gamme:

Les fiches et prises industrielles Hypra sont fabriquées en matière de plastique (PA 6 et PBT), de métal (zamak) ou caoutchouc offrant ainsi une très bonne solidité et résistance aux chocs avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et triple IP 55-66/67. Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (avec bouton poussoir), une exclusivité Legrand, mais aussi socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs. Les socles de tableau Transfert Direct Hypra IP 44, 16 ou 32 A se montent sur les anciens boîtiers pour socles Martin Lunel ou remplacent un ancien socle de tableau Martin Lunel. Les connecteurs multipôles Hypra permettent de répondre au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande dans les applications de type industriel (automobile, sidérurgie, etc.), machine-outil, automatisation industrielle, commandes et transport d'informations, signalisation. Ils sont disponibles en kit de 10 à 32 A et en version embase, prolongateurs et socles à assembler pour des besoins plus spécifiques.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand