Legrand - Prisinter fixe Hypra IP44/55 32A - 200V~ à 250V~ - 3P+T - métal - 052713

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 32 A
nombre de pôles - 4
tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu
indice de protection (IP) - IP55
commutateur - verrouillage mécanique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060527136
Réf. Sonepar
00001052713
Réf. Fournisseur
052713
Marque
Legrand
intensité de courant IEC:
32 A
nombre de pôles:
4
tension selon EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) bleu
indice de protection (IP):
IP55
commutateur:
verrouillage mécanique
type d'interrupteur:
commutateur spécial
position horaire des contacts de terre:
9 h
couleur caractéristique:
bleu
avec disjoncteur différentiel:
Non
emplacements vides sur barre profilée:
Non
matériau du boîtier/corps:
autre
protection:
sans
finition militaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Prisinter fixe Hypra IP44/55 Bleu - 200V~ à 250V~ - 32A - 3P+T Métal IP : - IP44 en connexion- IP54 connecté à une fiche droite IP66/67-55- IP55 volet fermé ou connecté à une fiche coudée IP66/67-55 Dispositif pour condamnation par 1 cadenas diamètre 6mm maxi
Les Atouts de la gamme:
Les fiches et prises industrielles Hypra sont fabriquées en matière de plastique (PA 6 et PBT), de métal (zamak) ou caoutchouc offrant ainsi une très bonne solidité et résistance aux chocs avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et triple IP 55-66/67. Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (avec bouton poussoir), une exclusivité Legrand, mais aussi socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs. Les socles de tableau Transfert Direct Hypra IP 44, 16 ou 32 A se montent sur les anciens boîtiers pour socles Martin Lunel ou remplacent un ancien socle de tableau Martin Lunel. Les connecteurs multipôles Hypra permettent de répondre au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande dans les applications de type industriel (automobile, sidérurgie, etc.), machine-outil, automatisation industrielle, commandes et transport d'informations, signalisation. Ils sont disponibles en kit de 10 à 32 A et en version embase, prolongateurs et socles à assembler pour des besoins plus spécifiques.

Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


