Legrand - Prisinter fixe Hypra IP44/55 32A - 200V~ à 250V~- 3P+T - plastique - 052703

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 32 A
nombre de pôles - 4
tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu
indice de protection (IP) - IP55
commutateur - verrouillage mécanique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060527037
Réf. Sonepar
00001052703
Réf. Fournisseur
052703
Marque
Legrand
intensité de courant IEC:
32 A
nombre de pôles:
4
tension selon EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) bleu
indice de protection (IP):
IP55
commutateur:
verrouillage mécanique
type d'interrupteur:
commutateur spécial
position horaire des contacts de terre:
9 h
couleur caractéristique:
bleu
avec disjoncteur différentiel:
Non
emplacements vides sur barre profilée:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
modèle:
partie inférieure et partie supérieure
protection:
sans
finition militaire:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


