Legrand - Prisinter fixe Hypra IP44/55 32A - 380V~ à 415V~ - 3P+T - métal - 052913

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 32 A

  • nombre de pôles - 4

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • indice de protection (IP) - IP55

  • commutateur - verrouillage mécanique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060529130

Réf. Sonepar

00001052913

Réf. Fournisseur

052913

Marque

Legrand

intensité de courant IEC:

32 A

nombre de pôles:

4

tension selon EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rouge

indice de protection (IP):

IP55

commutateur:

verrouillage mécanique

type d'interrupteur:

commutateur spécial

intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):

32 A

position horaire des contacts de terre:

6 h

couleur caractéristique:

rouge

avec disjoncteur différentiel:

Non

emplacements vides sur barre profilée:

Non

matériau du boîtier/corps:

autre

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

protection:

sans

finition militaire:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Prisinter fixe Hypra IP44/55 32A - 380V~ à 415V~ - 3P+T - métal rouge - permet la coupure par bouton-poussoir - avec dispositif pour condamnation par cadenas

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand