Legrand - Prisinter fixe Hypra IP44/55 63A - 200V~ à 250V~ - 3P+T - plastique - 053602

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 63 A
nombre de pôles - 4
tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu
indice de protection (IP) - IP44
commutateur - verrouillage électrique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060536022
Réf. Sonepar
00001053602
Réf. Fournisseur
053602
Marque
Legrand
intensité de courant IEC:
63 A
nombre de pôles:
4
tension selon EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) bleu
indice de protection (IP):
IP44
commutateur:
verrouillage électrique
type d'interrupteur:
commutateur spécial
position horaire des contacts de terre:
9 h
couleur caractéristique:
bleu
avec disjoncteur différentiel:
Non
emplacements vides sur barre profilée:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
protection:
autre
finition militaire:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


