Legrand - Prisinter fixe Hypra IP44/55 63A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T - métal - 053801

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 63 A

  • nombre de pôles - 5

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • indice de protection (IP) - IP55

  • commutateur - verrouillage mécanique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060538019

Réf. Sonepar

00001053801

Réf. Fournisseur

053801

Marque

Legrand

intensité de courant IEC:

63 A

nombre de pôles:

5

tension selon EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rouge

indice de protection (IP):

IP55

commutateur:

verrouillage mécanique

type d'interrupteur:

commutateur spécial

intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):

63 A

position horaire des contacts de terre:

6 h

couleur caractéristique:

rouge

avec disjoncteur différentiel:

Non

emplacements vides sur barre profilée:

Non

matériau du boîtier/corps:

autre

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

protection:

sans

finition militaire:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Prisinter fixe Hypra IP44/55 63A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T - métal rouge - permet la coupure par bouton-poussoir - dispositif pour condamnation par 3 cadenas diamètre 6mm maximum - protégé contre les contacts directs (IP2X)

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand