Legrand - Prisinter fixe Hypra IP44/55 63A - 380V~ à 415V~ - 3P+T - métal - 053800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 63 A
nombre de pôles - 4
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
indice de protection (IP) - IP55
commutateur - verrouillage mécanique
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060538002
Réf. Sonepar
00001053800
Réf. Fournisseur
053800
Marque
Legrand
intensité de courant IEC:
63 A
nombre de pôles:
4
tension selon EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rouge
indice de protection (IP):
IP55
commutateur:
verrouillage mécanique
type d'interrupteur:
commutateur spécial
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):
63 A
position horaire des contacts de terre:
6 h
couleur caractéristique:
rouge
avec disjoncteur différentiel:
Non
emplacements vides sur barre profilée:
Non
matériau du boîtier/corps:
autre
modèle:
partie inférieure et partie supérieure
protection:
sans
finition militaire:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


