🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Legrand - Prisinter mobile Hypra IP44/55 63A - 380V~ à 415V~ - 3P+T - caoutchouc - 053706

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 63 A

  • nombre de pôles - 4

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • indice de protection (IP) - IP55

  • commutateur - verrouillage mécanique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060537067

Réf. Sonepar

00001053706

Réf. Fournisseur

053706

Marque

Legrand

intensité de courant IEC:

63 A

nombre de pôles:

4

tension selon EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rouge

indice de protection (IP):

IP55

commutateur:

verrouillage mécanique

position horaire des contacts de terre:

6 h

couleur caractéristique:

rouge

avec disjoncteur différentiel:

Non

emplacements vides sur barre profilée:

Non

matériau du boîtier/corps:

caoutchouc

finition militaire:

Non

Prisinter mobile Hypra IP44/55 63A - 380V~ à 415V~ - 3P+T - caoutchouc rouge - permet la coupure par bouton-poussoir - dispositif pour condamnation par 3 cadenas diamètre 8mm maximum - 1 entrée presse étoupe intégré (ISO45)

Les Atouts de l'article:

Prisinter mobile Hypra IP44 Rouge - 380V~ à 415V~ - 63A - 3P+T 1 entrée presse étoupe intégré (ISO45) IP : - IP44 en connexion- IP55 volet fermé Dispositif pour condamnation par 3 cadenas diamètre 8mm maxi

Les Atouts de la gamme:

Les fiches et prises industrielles Hypra sont fabriquées en matière de plastique (PA 6 et PBT), de métal (zamak) ou caoutchouc offrant ainsi une très bonne solidité et résistance aux chocs avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et triple IP 55-66/67. Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (avec bouton poussoir), une exclusivité Legrand, mais aussi socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs. Les socles de tableau Transfert Direct Hypra IP 44, 16 ou 32 A se montent sur les anciens boîtiers pour socles Martin Lunel ou remplacent un ancien socle de tableau Martin Lunel. Les connecteurs multipôles Hypra permettent de répondre au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande dans les applications de type industriel (automobile, sidérurgie, etc.), machine-outil, automatisation industrielle, commandes et transport d'informations, signalisation. Ils sont disponibles en kit de 10 à 32 A et en version embase, prolongateurs et socles à assembler pour des besoins plus spécifiques.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand