Legrand - Profilés pour bridage des câbles pour armoire Altis largeur 800mm ou 1600mm - 047236

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - profil de fixation
matériau - métal
largeur - 790 mm
hauteur - 50 mm
profondeur - 45 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060472368
Réf. Sonepar
00001047236
Réf. Fournisseur
047236
Marque
Legrand
modèle:
profil de fixation
matériau:
métal
largeur:
790 mm
hauteur:
50 mm
profondeur:
45 mm
couleur:
blanc
pays de fabrication:
FRANCE
Profilés pour bridage des câbles avec bride référence 034738 pour armoire Altis largeur 800mm ou 1600mm - livré avec dispositif de fixation - fixation directe sur montants, plaques ou bâti des armoires assemblables - acier zingué
Les Atouts de l'article:
Profilé pour bridage des câblesPour armoire Altis largeur 800mm ou 1600mm - pour armoire largeur 1600mm commander 2 profilés référence 047236Pour bridage des câbles avec bride référence 034738Fixation directe sur montants, plaques ou bâti des armoires assemblablesLivré avec dispositif de fixation - Acier zingué
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Les Atouts de l'article:
Profilé pour bridage des câblesPour armoire Altis largeur 800mm ou 1600mm - pour armoire largeur 1600mm commander 2 profilés référence 047236Pour bridage des câbles avec bride référence 034738Fixation directe sur montants, plaques ou bâti des armoires assemblablesLivré avec dispositif de fixation - Acier zingué
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


