Legrand - Prolongateur 2P+T 20A 400V~ - avec anneau - 055003

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP2X

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • qualité du matériau - thermoplastique

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060550035

Réf. Sonepar

00001055003

Réf. Fournisseur

055003

Marque

Legrand

indice de protection (IP):

IP2X

matériau:

plastique

couleur:

gris

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

direction d'enfichage:

coudé

technique de raccordement:

borne à vis

pays de fabrication:

FRANCE

Prolongateur 2P+T 20A 400V~ à anneau - livré en vrac - poignée avec sortie latérale par embout référence 091903

Les Atouts de l'article:

Prolongateur avec volet de protection 2P+T 20A400V~ - A anneau - Avec éclips de protectionVrac

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.