Legrand - Prolongateur 3P+T à anneau et éclips de protection - caoutchouc - 055071

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
adapté à une broche de contact de protection - Oui
courant nominal - 20 A
matériau - caoutchouc
nombre de pôles - 4
Conditionnement
5 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060550714
Réf. Sonepar
00001055071
Réf. Fournisseur
055071
Marque
Legrand
indice de protection (IP):
IP20
adapté à une broche de contact de protection:
Oui
courant nominal:
20 A
matériau:
caoutchouc
nombre de pôles:
4
modèle:
autre
couleur:
noir
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
direction d'enfichage:
droit
technique de raccordement:
borne à vis
tension nominale:
400 V
Les Atouts de l'article:
Prolongateur caoutchouc 3P+T - 20A6A : Ø4mm - 10A - 16A : Ø4,8mm - A câblerAvec éclips de protectionAvec anneau de suspensionA sortie droite
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


