Legrand - Prolongateur caoutchouc 2P+T 16A IK08 à verrouillage pour assurer l'IP44 - 050442

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
matériau - caoutchouc
couleur - noir
qualité du matériau - thermoplastique
sans halogène - Oui
Conditionnement
5 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060504427
Réf. Sonepar
00001050442
Réf. Fournisseur
050442
Marque
Legrand
indice de protection (IP):
IP44
matériau:
caoutchouc
couleur:
noir
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
direction d'enfichage:
droit
technique de raccordement:
borne sans vis
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Prolongateur caoutchouc 2P+T - 16A IK08 à verrouillage pour assurer l'IP4410A -16A : Ø4,8mm - VracTenue optimale à la traction du serre-câble : 30kg en 2,5mm² - Câble H07 RNF 3G 2,5mm² maximumSystème de verrouillage assurant une tenue à l'arrachement supérieure à 20 kg - compatible avec les fiches mâles 2P+T
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


