Legrand - Prolongateur plastique 2P+T 16A à anneau - noir - 050429

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Prolongateur plastique 2P+T 16A à anneau - noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • courant nominal - 16 A

  • matériau - plastique

  • nombre de pôles - 2

  • modèle - broche de contact de protection

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060504298

Réf. Sonepar

00001050429

Réf. Fournisseur

050429

Marque

Legrand

indice de protection (IP):

IP20

courant nominal:

16 A

matériau:

plastique

nombre de pôles:

2

modèle:

broche de contact de protection

couleur:

noir

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

direction d'enfichage:

droit

technique de raccordement:

borne à vis

tension nominale:

250 V

pays de fabrication:

CHINE

Prolongateur plastique 2P+T 16A à anneau avec serre-câble à vis pour câble 3 x 1,5mm² maximum - noir - livré en vrac

Les Atouts de l'article:

Prolongateur 2P+T - 16ANoir - A anneauVracCâble 3 x 2,5mm² maximumSerre-câble à vis

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.