Non retournable

Legrand - Raccord coudé 90° pour conduit flexible RTA polyamide Ø8mm ISO16 - 666566

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Raccord coudé 90° pour conduit flexible RTA polyamide Ø8mm ISO16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de construction - filetage extérieur

  • diamètre nominal - 8 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

  • modèle - angle 90°

  • taille du raccordement fileté - M16 x 1,5

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8009561601833

Réf. Sonepar

00001666566

Réf. Fournisseur

666566

Marque

Legrand

type de construction:

filetage extérieur

diamètre nominal:

8 mm

indice de protection (IP):

IP68

modèle:

angle 90°

taille du raccordement fileté:

M16 x 1,5

en une pièce:

Oui

matériau du raccord à écrou:

polyamide

couleur:

noir

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Raccord coudé 90° pour conduit flexible RTA polyamide LGP diamêtre 8mm filetage ISO16

Les Atouts de l'article:

Raccord pour conduit flexible RTA polyamide LGP - coudé 90°Filetage ISO16mm pour conduit Ø8mmAgréé IMQ

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.