Legrand - Raccord mâle coudé 45° pour conduit flexible RTA polyamide Ø12mm ISO16 - 666702

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Raccord mâle coudé 45° pour conduit flexible RTA polyamide Ø12mm ISO16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de raccordement - filetage

  • type de construction - filetage extérieur

  • diamètre nominal - 12 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

  • modèle - angle 45°

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8009561590762

Réf. Sonepar

00001666702

Réf. Fournisseur

666702

Marque

Legrand

type de raccordement:

filetage

type de construction:

filetage extérieur

diamètre nominal:

12 mm

indice de protection (IP):

IP68

modèle:

angle 45°

taille du raccordement fileté:

M16 x 1,5

longueur de filetage:

12 mm

en une pièce:

Non

avec support intégré:

Non

matériau du raccord à écrou:

polyamide

matériau du joint:

sans joint

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

12 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

16 mm

couleur:

noir

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Oui

température d'utilisation:

-45...105 °C

pays de fabrication:

ITALIE

Raccord mâle coudé 45° pour conduit flexible RTA polyamide LGP Ø12mm filetage ISO16

Les Atouts de l'article:

Raccord pour conduit flexible RTA polyamide LGP - mâle coudé 45°Filetage ISO16mm pour conduit Ø12mmAgréé IMQAgréé UR - UR est la marque de qualité des US (les produits sont conformes aux UL1696)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.