Legrand - Raccord mâle coudé 45° pour conduit flexible RTA polyamide Ø15mm ISO25 - 666705

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de raccordement - filetage
type de construction - filetage extérieur
diamètre nominal - 15 mm
indice de protection (IP) - IP68
modèle - angle 45°
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8009561590854
Réf. Sonepar
00001666705
Réf. Fournisseur
666705
Marque
Legrand
type de raccordement:
filetage
type de construction:
filetage extérieur
diamètre nominal:
15 mm
indice de protection (IP):
IP68
modèle:
angle 45°
taille du raccordement fileté:
M25 x 1,5
longueur de filetage:
14 mm
en une pièce:
Non
avec support intégré:
Non
matériau du raccord à écrou:
polyamide
matériau du joint:
sans joint
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
15 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
20 mm
couleur:
noir
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Oui
température d'utilisation:
-45...105 °C
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Raccord pour conduit flexible RTA polyamide LGP - mâle coudé 45°Filetage ISO25mm pour conduit Ø15mmAgréé IMQAgréé UR - UR est la marque de qualité des US (les produits sont conformes aux UL1696)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


