Legrand - Raccord mâle coudé 45° pour conduit flexible RTA polyamide Ø8mm PG7 - 666738

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de construction - filetage extérieur
diamètre nominal - 8 mm
indice de protection (IP) - IP68
modèle - angle 45°
taille du raccordement fileté - PG7
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8009561591035
Réf. Sonepar
00001666738
Réf. Fournisseur
666738
Marque
Legrand
type de construction:
filetage extérieur
diamètre nominal:
8 mm
indice de protection (IP):
IP68
modèle:
angle 45°
taille du raccordement fileté:
PG7
en une pièce:
Oui
matériau du raccord à écrou:
polyamide
couleur:
noir
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Raccord pour conduit flexible RTA polyamide LGP - mâle coudé 45°Filetage PG7mm pour conduit Ø8mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


