Legrand - Raccord mâle coudé 90° Métal 2000 ISO40 pour conduit Ø34,5mm - 382347

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 40 mm
modèle - droit
type de filetage - autre
taille du raccordement fileté - M40 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 65...65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970412287
Réf. Sonepar
00001041228
Réf. Fournisseur
382347
Marque
Legrand
diamètre nominal:
40 mm
modèle:
droit
type de filetage:
autre
taille du raccordement fileté:
M40 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau:
65...65
filetage rotatif:
Oui
type de construction:
filetage extérieur
en une pièce:
Non
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
35 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
43 mm
longueur de filetage:
11 mm
hauteur totale:
54 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:
Oui
température d'utilisation:
-15...60 °C
nombre d'entrées:
1
avec raccordement de mise à la terre:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Raccord métal 2000 - mâle coudé 90°Filetage ISO40mm pour conduit Ø35,5mmAgréé IMQAgréé RINA : marque de qualité pour les applications navales/marines
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


