Legrand - Raccord mâle coudé 90° Métal 2000 ISO50 pour conduit Ø39,5mm - 382348

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Raccord mâle coudé 90° Métal 2000 ISO50 pour conduit Ø39,5mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 50 mm

  • modèle - droit

  • type de filetage - autre

  • taille du raccordement fileté - M50 x 1,5

  • classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 65...65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970412300

Réf. Sonepar

00001041230

Réf. Fournisseur

382348

Marque

Legrand

diamètre nominal:

50 mm

modèle:

droit

type de filetage:

autre

taille du raccordement fileté:

M50 x 1,5

classe de protection (IP), dépendant du tuyau:

65...65

filetage rotatif:

Oui

type de construction:

filetage extérieur

en une pièce:

Non

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

40 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

49 mm

longueur de filetage:

11 mm

hauteur totale:

62 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:

Oui

température d'utilisation:

-15...60 °C

nombre d'entrées:

1

avec raccordement de mise à la terre:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Raccord mâle coudé 90° Métal 2000 filetage ISO50 pour conduit RTA PVC FP 2000 filetage ou métallo-plastique Ø39,5mm

Les Atouts de l'article:

Raccord métal 2000 - mâle coudé 90°Filetage ISO50mm pour conduit Ø40,5mmAgréé IMQAgréé RINA : marque de qualité pour les applications navales/marines

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.