Legrand - Raccord mâle droit Métal 2000 ISO25 pour conduit Ø26,5mm - 382037

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 25 mm
modèle - droit
type de filetage - métrique
taille du raccordement fileté - M25 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 65...65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970411785
Réf. Sonepar
00001041178
Réf. Fournisseur
382037
Marque
Legrand
diamètre nominal:
25 mm
modèle:
droit
type de filetage:
métrique
taille du raccordement fileté:
M25 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau:
65...65
filetage rotatif:
Oui
type de construction:
filetage extérieur
en une pièce:
Non
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
27 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
34 mm
longueur de filetage:
11 mm
hauteur totale:
45 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:
Oui
température d'utilisation:
-15...60 °C
nombre d'entrées:
1
avec raccordement de mise à la terre:
Non
Les Atouts de l'article:
Raccord métal 2000 - mâle droit Filetage ISO25mm pour conduit Ø27mm Agréé UL et CSA Agréé IMQ Agréé RINA : marque de qualité pour les applications navales/marines


