Legrand - Raccord mâle droit pour conduit flexible RTA polyamide Ø19,5mm PG16 - 666535

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de construction - filetage extérieur
diamètre nominal - 19 mm
indice de protection (IP) - IP68
modèle - droit
taille du raccordement fileté - PG16
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8009561586932
Réf. Sonepar
00001666535
Réf. Fournisseur
666535
Marque
Legrand
type de construction:
filetage extérieur
diamètre nominal:
19 mm
indice de protection (IP):
IP68
modèle:
droit
taille du raccordement fileté:
PG16
longueur de filetage:
14 mm
en une pièce:
Oui
matériau du raccord à écrou:
polyamide
hauteur totale:
52 mm
longueur totale:
39.5 mm
couleur:
noir
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Oui
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Raccord pour conduit flexible RTA polyamide LGP - mâle droitFiletage PG16mm pour conduit Ø19,5mmAgréé UR - UR est la marque de qualité des US (les produits sont conformes aux UL1696)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


