Legrand - Raccord mâle droit pour conduit flexible RTA polyamide Ø7mm ISO12 - 666468

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de construction - filetage extérieur
diamètre nominal - 7 mm
indice de protection (IP) - IP68
modèle - droit
taille du raccordement fileté - M12 x 1,5
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8009561588271
Réf. Sonepar
00001666468
Réf. Fournisseur
666468
Marque
Legrand
type de construction:
filetage extérieur
diamètre nominal:
7 mm
indice de protection (IP):
IP68
modèle:
droit
taille du raccordement fileté:
M12 x 1,5
longueur de filetage:
10 mm
en une pièce:
Oui
hauteur totale:
41.5 mm
longueur totale:
24 mm
couleur:
noir
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Raccord pour conduit flexible RTA polyamide LGP - mâle droitFiletage ISO 12mm pour conduit Ø7mmAgréé IMQ
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


