Non retournable

Legrand - Raccord mâle droit Universale pour conduit PVC Ø intérieur 15,5mm et 16mm PG13,5 - 382914

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Raccord mâle droit Universale pour conduit PVC Ø intérieur 15,5mm et 16mm PG13,5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de construction - filetage extérieur

  • diamètre nominal - 16 mm

  • indice de protection (IP) - IP55

  • modèle - droit

  • filetage rotatif - Oui

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970347428

Réf. Sonepar

00001034754

Réf. Fournisseur

382914

Marque

Legrand

type de construction:

filetage extérieur

diamètre nominal:

16 mm

indice de protection (IP):

IP55

modèle:

droit

filetage rotatif:

Oui

taille du raccordement fileté:

PG13,5

longueur de filetage:

13 mm

en une pièce:

Non

matériau du raccord à écrou:

PVC

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

15 mm

longueur totale:

34 mm

couleur:

gris

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Non

température d'utilisation:

-20...80 °C

pays de fabrication:

ITALIE

Raccord mâle droit Universale pour conduits PVC GE-PVC et FP 2000 Ø intérieur 15,5mm et 16mm filetage PG13,5

Les Atouts de l'article:

Raccord universale mâle droitFiletage PG13,5mm pour conduit Ø15,5mmPour conduit flexible RTA PVC

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.