Legrand - Raccord pour angle sortant - pour goulotte 80x50mm - 098262

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 80 mm

  • profondeur - 50 mm

  • nombre de couvercles - 0

  • angle - 85...120 °

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970337757

Réf. Sonepar

00001033775

Réf. Fournisseur

098262

Marque

Legrand

largeur:

80 mm

profondeur:

50 mm

nombre de couvercles:

0

angle:

85...120 °

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

largeur du couvercle 1:

0 mm

largeur du couvercle 2:

0 mm

largeur du couvercle 3:

0 mm

symétrique:

Oui

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

9003

feuille de protection:

Non

avec connecteur de conduit:

Non

perforation de montage dans le sol:

Non

type de montage des parties supérieures:

intérieur

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

indice de protection (IP):

autre

température d'utilisation:

-5...60 °C

Raccord pour angle sortant pour goulotte à clippage direct pour appareillage Mosaic 80x50mm - blanc

Les Atouts de l'article:

Évite la coupe d’onglet sur la goulotte Permet de respecter l’indice de protection de la goulotte Assure la continuité du couvercle souple sur les angles donc ne nécessitent pas de coupe de couvercle, et soigne l’esthétique