Legrand - Rail communicant EMS CX3 longueur 36 modules - 414903

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
système de bus radio - Non
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - encastré
largeur en nombre de modules - 36
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970805188
Réf. Sonepar
00001080518
Réf. Fournisseur
414903
Marque
Legrand
système de bus KNX:
Non
système de bus radio:
Non
autres systèmes de bus:
autre
mode de pose:
encastré
largeur en nombre de modules:
36
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
longueur:
630 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Rail communicant EMS CX³Longueur 36 modulesSystème EMS CX³ conforme aux normes IEC 61131-2 et EN 61131-2 (Automates programmables)
Les Atouts de la gamme:
EMS CX³ : le système complet de gestion de l’energie. Il permet de : vérifier le bon fonctionnement de l’installation, mesurer les valeurs électriques, contrôler les différents états des appareils. Grâce à ce système, l’utilisateur ou l’exploitant peut maîtriser son installation en commandant à distance les circuits, programmant des actions ou alarmes et en mettre en place des actions correctives. La supervision de l’installation est possible dans le tableau (mini configurateur dans le tableau) ou à distance ( sur PC, Smartphones, tablettes…).
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


