Legrand - Rail DIN 12 modules pour équipements modulaires - XL3HP 630 - 2DIN12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - profils spéciaux
matériau - aluminium
longueur - 216 mm
hauteur - 35 mm
forme de trou - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414972435604
Réf. Sonepar
00001243560
Réf. Fournisseur
2DIN12
Marque
Legrand
modèle:
profils spéciaux
matériau:
aluminium
longueur:
216 mm
hauteur:
35 mm
forme de trou:
sans
traitement de la surface:
non traité
écart central entre les trous:
0 mm
épaisseur de matériau:
1.5 mm
Les Atouts de l'article:
Profondeur ajustable pour le montage d'équipement modulaire en position frontale ou DPX³160 - DPX³250 en position arrière Profil symétrique en aluminium double DIN pour fixer les guides-fils à l'arrière
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour répondre aux contraintes des tableautiers et des installateurs. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles internes et externes, et jusqu’à 1.9m en hauteur. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour atteindre un IS223 et un cloisonnement forme 2. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 630 sont déclinables en IP55.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


