Non retournable

Legrand - Rail DIN pour armoire largeur 1400mm XL3HP 6300 - 3DIN140

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Rail DIN pour armoire largeur 1400mm XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - profils spéciaux

  • matériau - aluminium

  • longueur - 1116 mm

  • hauteur - 35 mm

  • forme de trou - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972491075

Réf. Sonepar

00001249107

Réf. Fournisseur

3DIN140

Marque

Legrand

modèle:

profils spéciaux

matériau:

aluminium

longueur:

1116 mm

hauteur:

35 mm

forme de trou:

sans

traitement de la surface:

non traité

écart central entre les trous:

0 mm

épaisseur de matériau:

1.5 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Rail DIN largeur 1400mm ajustable sur 2 positions pour le montage d'équipement modulaire par l'avant ou DPX³160 - DPX³250 par l'arrière - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Profondeur réglable pour le montage d'équipements modulaires en position avant ou DPX³160 - DPX³250 en position arrièreProfil symétrique double DIN en aluminiumProfondeur ajustableAcier galvanisé

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand