Legrand - Rail DIN XL3HP 630 pour bornier simple 36 modules - 2DINA36

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - rail DIN 15 mm
matériau - acier
longueur - 796 mm
hauteur - 35 mm
forme de trou - trou oblong
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972952774
Réf. Sonepar
00001295277
Réf. Fournisseur
2DINA36
Marque
Legrand
modèle:
rail DIN 15 mm
matériau:
acier
longueur:
796 mm
hauteur:
35 mm
forme de trou:
trou oblong
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
écart central entre les trous:
25 mm
épaisseur de matériau:
1.5 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Fixation sur montants fonctionnels par visAcier galvaniséFourni avec visPour coffret et armoire 36 modules XL³HP630
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour répondre aux contraintes des tableautiers et des installateurs. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles internes et externes, et jusqu’à 1.9m en hauteur. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour atteindre un IS223 et un cloisonnement forme 2. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 630 sont déclinables en IP55.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


