Legrand - Rail symétrique Lina 25 - Atlantic/Atlantic Inox/Marina larg.1000mmxlong.943mm - 036785

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - rail DIN 35/15 mm
matériau - acier
longueur - 943 mm
hauteur - 15 mm
forme de trou - trou oblong
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060367855
Réf. Sonepar
00001036785
Réf. Fournisseur
036785
Marque
Legrand
modèle:
rail DIN 35/15 mm
matériau:
acier
longueur:
943 mm
hauteur:
15 mm
forme de trou:
trou oblong
traitement de la surface:
chromaté
écart central entre les trous:
923 mm
épaisseur de matériau:
1.5 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Rail symétrique Lina 25Pour coffret Atlantic - Atlantic Inox et Marina largeur 1000mm - longueur 943mmProfondeur 15mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


