Legrand - Rail symétrique Lina25 pour chassis armoire Altis largeur 1000mm profondeur 15mm - 047730

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - rail DIN 35/15 mm
matériau - acier
longueur - 900 mm
hauteur - 15 mm
forme de trou - trou oblong
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060477301
Réf. Sonepar
00001047730
Réf. Fournisseur
047730
Marque
Legrand
modèle:
rail DIN 35/15 mm
matériau:
acier
longueur:
900 mm
hauteur:
15 mm
forme de trou:
trou oblong
écart central entre les trous:
880 mm
épaisseur de matériau:
1.5 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Rail symétrique Lina25 pour châssis - galvaniséPour armoire Altis largeur 1000mm - profondeur 15mmSymétrique profondeur 15mm - Largeur 1200mm et 1600mm avec oblongs
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


