Legrand - Rail symétrique prof.7,5mm-long.180mm boîtier industriel métal Atlantic l.200mm - 036791

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Rail symétrique prof.7,5mm-long.180mm boîtier industriel métal Atlantic l.200mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - rail DIN 35/7,5 mm

  • matériau - acier

  • longueur - 180 mm

  • hauteur - 7.5 mm

  • forme de trou - trou oblong

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060367916

Réf. Sonepar

00001036791

Réf. Fournisseur

036791

Marque

Legrand

modèle:

rail DIN 35/7,5 mm

matériau:

acier

longueur:

180 mm

hauteur:

7.5 mm

forme de trou:

trou oblong

écart central entre les trous:

150 mm

épaisseur de matériau:

1 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Rail symétrique en acier galvanisé profondeur 7,5mm et longueur 180mm pour boîtier industriel Atlantic métal et inox largeur 200mm

Les Atouts de l'article:

Rail symétrique acier galvanisé acier galvanisé pour boîtier industriel Atlantic métal et inoxRail longueur 180mm et profondeur 7,5mmPour boîtier largeur 200mm

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand