Legrand - Rail symétrique prof15mm-long480mm boîtier industriel métal Atlantic larg500mm - 036794

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Rail symétrique prof15mm-long480mm boîtier industriel métal Atlantic larg500mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - rail DIN 35/15 mm

  • matériau - acier

  • longueur - 480 mm

  • hauteur - 15 mm

  • forme de trou - trou oblong

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060367947

Réf. Sonepar

00001036794

Réf. Fournisseur

036794

Marque

Legrand

modèle:

rail DIN 35/15 mm

matériau:

acier

longueur:

480 mm

hauteur:

15 mm

forme de trou:

trou oblong

écart central entre les trous:

460 mm

épaisseur de matériau:

1.5 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Rail symétrique en acier galvanisé profondeur 15mm et longueur 480mm pour boîtier industriel Atlantic métal et inox largeur 500mm

Les Atouts de l'article:

Rail symétrique acier galvanisé acier galvanisé pour boîtier industriel Atlantic métal et inoxRail longueur 480mm et profondeur 15mm

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand