Legrand - Rail symétrique prof15mm-long580mm boîtier industriel métal Atlantic larg600mm - 036795

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - rail DIN 35/15 mm
matériau - acier
longueur - 580 mm
hauteur - 15 mm
forme de trou - trou oblong
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060367954
Réf. Sonepar
00001036795
Réf. Fournisseur
036795
Marque
Legrand
modèle:
rail DIN 35/15 mm
matériau:
acier
longueur:
580 mm
hauteur:
15 mm
forme de trou:
trou oblong
écart central entre les trous:
560 mm
épaisseur de matériau:
1.5 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Rail symétrique acier galvanisé acier galvanisé pour boîtier industriel Atlantic métal et inoxRail longueur 580mm et profondeur 15mm
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


