Legrand - Rallonge 4x2P+T Surface avec inter, parafoudre et cordon 1,5m - blanc/gris - 049415

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

protection contre les surtensions:

Oui

nombre de prises norme française (type E):

4
Voir les options disponibles3
Voir les options disponibles5

Caractéristiques principales

  • Avec dispositif on/off - Oui

  • protection contre les surtensions - Oui

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP20

  • nombre de prises norme française (type E) - 4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414971942523

Réf. Sonepar

00001194252

Réf. Fournisseur

049415

Marque

Legrand

Avec dispositif on/off:

Oui

protection contre les surtensions:

Oui

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP20

nombre de prises norme française (type E):

4

nombre de prises avec contact de terre:

0

nombre de raccordements USB:

0

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

couleur:

blanc

forme de boîtier:

autre

nombre de prises européennes:

0

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

0

nombre de prises pour appareils froids:

0

nombre de prises type Bipasso (Italie):

0

nombre de prises type P11 (Italie):

0

nombre de fiches type P17 (Italie):

0

nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre):

0

nombre de prises type NEMA:

0

pays de fabrication:

CHINE

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

interrupteur différentiel:

Non

nombre de prises universelles multistandard:

0

filtre anti-parasite réseau:

Non

nombre d'autres prises de courant:

0

courant nominal:

16 A

section de conducteur:

1 mm²

avec couverture:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

longueur d'alimentation:

1.5 m

prise inclinée ou inclinable:

Oui

désignation NEMA:

sans

température d'utilisation:

-5...35 °C

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

type de raccordement au secteur:

fiche CEE 7/4 (Typ F)

protection contre les surintensités:

Non

nombre de prises CEE 7/1 (sans contact de protection):

0

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises type P30 (Italie):

0

avec microfusible:

Non

puissance de raccordement max.:

3680 W

type d'execution de la fiche:

coudé

Rallonge multiprise avec corps rotatif équipée de 4 prises de courant Surface (3 prises orientées à 45° et 1 prise à 90°), interrupteur lumineux, parafoudre avec indicateur d'état et cordon de longueur 1,5m - finition blanc et gris foncé

Les Atouts de l'article:

Rallonge multiprise avec 4 prises de courant 2P+T Surface (affleurantes) : 3 prises orientées à 45° et 1 prise à 90° pour brancher un chargeur volumineux sans condamner une autre prise16A 230V 3680W maximum - Avec éclips de protection pour protection enfantParafoudre intégré avec voyant :- voyant vert, la multiprise est protégée- voyant éteint, le parafoudre n'est plus fonctionnel, néanmoins, les prises sont alimentées - Si la fonction parafoudre est nécessaire, il faut dans ce cas changer la multipriseInterrupteur ON/OFF lumineux de couleur bleuCordon d'alimentation longueur 1,5m 3G 1mm² avec fiche 2P+T - Finition blanc et noir/anthracite

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.