Legrand - Rallonge 4x2P+T + switch 4 prise RJ45 + parafoudre - Aluminium - 050395

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de prises avec contact de terre - 0
Avec dispositif on/off - Oui
protection contre les surtensions - Non
matériau - plastique
sans halogène - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970832702
Réf. Sonepar
00001083270
Réf. Fournisseur
050395
Marque
Legrand
nombre de prises avec contact de terre:
0
Avec dispositif on/off:
Oui
protection contre les surtensions:
Non
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
aluminium
forme de boîtier:
autre
nombre de prises européennes:
0
nombre de prises avec broche de mise à la terre:
4
nombre de prises pour appareils froids:
0
nombre de prises type Bipasso (Italie):
0
nombre de prises type P11 (Italie):
0
nombre de prises norme française (type E):
4
nombre de prises type NEMA:
0
interrupteur différentiel:
Non
filtre anti-parasite réseau:
Non
nombre d'autres prises de courant:
0
courant nominal:
16 A
section de conducteur:
1.5 mm²
avec couverture:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
longueur d'alimentation:
1.5 m
prise inclinée ou inclinable:
Oui
angle de l'insert central vrillé:
45°
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
puissance de raccordement max.:
3500 W
Les Atouts de l'article:
Avec switch Ethernet 10/100Mbps composé de 4 prises RJ45 (1 entrée et 3 sorties)
Cordon d'alimentation noir longueur 2m avec fiche 2P+T - Finition aluminium/noir
Interrupteur ON/OFF lumineux
Parafoudre intégré avec voyant :- voyant vert, la multiprise est protégée- voyant éteint, le parafoudre n'est plus fonctionnel, néanmoins, les prises sont alimentées - Si la fonction parafoudre est nécessaire, il faut dans ce cas changer la multiprise
Rallonge multiprise avec 4 prises de courant 2P+T 16A 230V 3500W
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables




