Legrand - Rallonge multiprise 6 prises 2P+T 16A 230V avec parafoudre - blanc et gris - 050097

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
Avec dispositif on/off - Oui
nombre de prises avec contact de terre - 0
protection contre les surtensions - Oui
matériau - plastique
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060500979
Réf. Sonepar
00001050097
Réf. Fournisseur
050097
Marque
Legrand
indice de protection (IP):
IP20
Avec dispositif on/off:
Oui
nombre de prises avec contact de terre:
0
protection contre les surtensions:
Oui
matériau:
plastique
numéro RAL (équivalent):
9003
interrupteur différentiel:
Non
filtre anti-parasite réseau:
Non
avec couvercle:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
prise inclinée ou inclinable:
Oui
courant nominal:
16 A
couleur:
autre
section de conducteur:
1.5 mm²
sans halogène:
Oui
forme de boîtier:
autre
traitement de la surface:
non traité
longueur d'alimentation:
1.5 m
transparent:
Non
finition de la surface:
mat
nombre de prises CEE:
0
nombre de prises avec broche de mise à la terre:
6
nombre d'autres prises de courant:
0
nombre de prises pour appareils froids:
0
nombre de prises européennes:
0
angle de l'insert central vrillé:
45°
nombre de prises type Bipasso (Italie):
0
nombre de prises type P11 (Italie):
0
nombre de prises type NEMA:
0
compatible IFTTT:
Non
nombre de prises norme française (type E):
6
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
traitement antibactérien:
Non
Les Atouts de l'article:
Rallonge multiprise avec 6 prises de courant 2P+T franco - belge Avec parafoudre, 16A, 230V, 3680W
Prises à éclips testées pour résister à 10000 manoeuvres - Bloc de prises pivotant sur son axe - Blanc/Gris
Interrupteur lumineux qui commande les prises - Livrée avec collier auto-agrippant pour regrouper les cordons - Avec interrupteur à voyant manipulable à la main ou au pied, permettant de commander un maximum de 3 alimentations à découpage (appareils de type informatique par exemple)
Matière ABS
Cordon PVC blanc 1,5m - 3G, 1,5mm²
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables


