Legrand - Rallonge multiprise 6 prises de courant 2P+T 16A 230V dont 1 prise maitre - noir - 050510

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
Avec dispositif on/off - Oui
nombre de prises avec contact de terre - 0
protection contre les surtensions - Oui
matériau - plastique
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970889478
Réf. Sonepar
00001088947
Réf. Fournisseur
050510
Marque
Legrand
indice de protection (IP):
IP20
Avec dispositif on/off:
Oui
nombre de prises avec contact de terre:
0
protection contre les surtensions:
Oui
matériau:
plastique
interrupteur différentiel:
Non
filtre anti-parasite réseau:
Non
avec couvercle:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
puissance max.:
3500 W
prise inclinée ou inclinable:
Oui
courant nominal:
16 A
couleur:
noir
section de conducteur:
1.5 mm²
sans halogène:
Oui
forme de boîtier:
autre
traitement de la surface:
non traité
longueur d'alimentation:
1.5 m
transparent:
Non
finition de la surface:
mat
nombre de prises CEE:
0
nombre de prises avec broche de mise à la terre:
6
nombre d'autres prises de courant:
0
nombre de prises pour appareils froids:
0
nombre de prises européennes:
0
angle de l'insert central vrillé:
45°
nombre de prises type Bipasso (Italie):
0
nombre de prises type P11 (Italie):
0
nombre de prises type NEMA:
0
compatible IFTTT:
Non
nombre de prises norme française (type E):
6
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
traitement antibactérien:
Non
Les Atouts de l'article:
Cordon PVC noir 1,5m - 3G, 1,5mm² Fonction Coupe Veille: 1 prise ''maître'' contrôle la consommation des 4 autres prises (si pas de consommation sur la prise mâitre, les 4 prises ne seront pas alimentées) - 1 prise standard toujours alimentée - 1 parafoudre intégré protégeant les appareils de la foudre et des surtensions- Noir Interrupteur lumineux qui commande les prises - Protection des équipements grâce au parafoudre avec voyant Matière ABS Rallonge multiprise avec 6 prises de courant 2P+T franco-belge, 16A, 230V, 3500W


