Legrand - Rallonge multiprise verticale Wi-Fi - 4x2P+T + 2xRJ45 + parafoudre - Alu-Noir - 050397

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Avec dispositif on/off - Oui
indice de protection (IP) - IP20
nombre de prises avec contact de terre - 0
protection contre les surtensions - Oui
matériau - plastique
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970833280
Réf. Sonepar
00001083328
Réf. Fournisseur
050397
Marque
Legrand
Avec dispositif on/off:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
nombre de prises avec contact de terre:
0
protection contre les surtensions:
Oui
matériau:
plastique
interrupteur différentiel:
Non
transparent:
Non
finition de la surface:
mat
nombre de prises CEE:
0
nombre de prises avec broche de mise à la terre:
4
nombre d'autres prises de courant:
3
nombre de prises pour appareils froids:
0
nombre de prises européennes:
0
angle de l'insert central vrillé:
45°
compatible IFTTT:
Non
nombre de prises norme française (type E):
4
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
traitement antibactérien:
Non
filtre anti-parasite réseau:
Non
avec couvercle:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
puissance max.:
3500 W
prise inclinée ou inclinable:
Oui
courant nominal:
16 A
couleur:
aluminium
section de conducteur:
1.5 mm²
sans halogène:
Oui
forme de boîtier:
autre
traitement de la surface:
non traité
longueur d'alimentation:
2 m
Les Atouts de l'article:
2 prises RJ45 (1 entrée RJ45 pour recevoir internet par câble et devenir point d'accès Wi-Fi + 1 sortie RJ45) - Technologie Wi-Fi 2,4 GHz - IEE 802.11b/g/n - Alu/Noir - 1 fiche micro USB - 1 socle avec 2 modules de charge 2400mA USB Cordon PVC noir 2m, (3G , 1mm²) Interrupteur lumineux qui commande les prises - Protection des équipements grâce au parafoudre avec voyant - Avec interrupteur général ON/OFF - Borne Wi-Fi : reçoit et répète le signal - Wi-Fi émis par la box en l'amplifiant Matière ABS Rallonge multiprise avec 4 prises de courant 2P+T franco-belge à la verticale, 16A, 230V, 3680W






