Legrand - Récepteur infrarouge actif Céliane BUS 4 commandes - 067216

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
adapté à un variateur IR/insert variateur - Non
adapté à un contact à poussoir IR - Non
mode de pose - encastré
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060672164
Réf. Sonepar
00001067216
Réf. Fournisseur
067216
Marque
Legrand
modèle:
autre
adapté à un variateur IR/insert variateur:
Non
adapté à un contact à poussoir IR:
Non
mode de pose:
encastré
couleur:
autre
adapté à un commutateur de store vénitien IR/insert de store vénitien:
Non
adapté à un commutateur IR/insert de commutation:
Non
adapté à une unité d'alimentation/de commutation:
Non
avec affichage:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
laqué / peint
transparent:
Non
type de fixation:
fixation à griffes
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


