Legrand - Récepteur sans fil Thermo Link pour chaudière ou PAC - OR6010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de régulation on/off - Oui
modulation du type de régulation - Non
plage de mesure - 0...50 °C
commande - bouton
charge de contact max. - 4 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414973288957
Réf. Sonepar
00001328895
Réf. Fournisseur
OR6010
Marque
Legrand
type de régulation on/off:
Oui
modulation du type de régulation:
Non
plage de mesure:
0...50 °C
commande:
bouton
charge de contact max.:
4 A
raccordement:
2-fils intégral
protocole de communication:
autre
type d'alimentation électrique:
230 V
avec récepteur:
Oui
capteur externe:
Oui
avec rétraction thermique:
Oui
caractéristique de réglage:
PID
auto-apprentissage:
Oui
nombre de sorties chauffage:
0
adapté aux climatiseurs:
Non
ventilation:
Non
différence ajustable:
Oui
température affichée:
Non
avec affichage:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
exécution horloge:
numérique
dérogation:
Oui
optimisation:
Oui
avec raccord d’eau:
Non
convient pour commande de chauffage au sol:
Oui
convient pour commande de chauffage urbain:
Oui
commande à distance possible:
Oui
compatible IFTTT:
Non
avec détecteur de présence:
Non
réglage dépendant de la météo:
Oui
finition des contacts:
contact à fermeture (NO)
tension max. contacts:
240 V
couleur:
blanc
numéro RAL:
9003
largeur:
60 mm
profondeur:
20 mm
hauteur:
60 mm
classe de la température de contrôle:
IV


