Legrand - Recharge ruban blanc pour titreuse référence 004950 largeur 12mm - 004954

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Recharge ruban blanc pour titreuse référence 004950 largeur 12mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur d'écriture - noir

  • couleur de bande - blanc

  • longueur de bande - 8 m

  • largeur de bande - 12 mm

  • résistant à la chaleur - Non

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060049546

Réf. Sonepar

00001004954

Réf. Fournisseur

004954

Marque

Legrand

couleur d'écriture:

noir

couleur de bande:

blanc

longueur de bande:

8 m

largeur de bande:

12 mm

résistant à la chaleur:

Non

résistant aux UV:

Oui

pays de fabrication:

JAPON

Recharge ruban pour maintenance de titreuse référence 004950 largeur 12mm - blanc

Les Atouts de l'article:

Ruban pour titreuse référence 004950Largeur 12mmBlanc

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.