Legrand - Réenclencheur automatique STOP and GO standard DX3 230V~ - 2 modules - 406288

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • montage d'appareils - disjoncteur différentiel

  • largeur en nombre de modules - 2

  • tension assignée (Ue) - 230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245064062886

Réf. Sonepar

00001406288

Réf. Fournisseur

406288

Marque

Legrand

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

montage d'appareils:

disjoncteur différentiel

largeur en nombre de modules:

2

tension assignée (Ue):

230 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

courant de commutation assigné:

0.2 A

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):

2

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

63 A

fonction:

unité de surveillance avec réenclenchement automatique

type de tension:

AC

pays de fabrication:

ITALIE

Réenclencheur automatique modulaire STOP and GO standard DX³ 230V~ signale tout défaut permanent et réarme automatiquement l’appareil auquel il est associé, dans le cas d’un déclenchement intempestif - 2 modules

Les Atouts de l'article:

Réenclencheur automatique STOP & GO DX³ standardVérifie en permanence l'état de l'installation - Signale tout défaut permanent (défaut différentiel ou court-circuit)Tension de commande : 230V~ - 2 modulesSe monte à gauche des interrupteurs différentiels 2P et des disjoncteurs différentiels Ph+N ou 2P inférieur ou égal à 63A en 2 modulesAccepte un ou deux auxiliaires de signalisation

Les Atouts de la gamme:

En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand