Legrand - Réglette 24 repères Mémocab largeur 2,3mm + lettre majuscule H noir/fond blanc - 037833

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • diamètre du câble - 0.8...2.2 mm

  • longueur - 3.8 mm

  • largeur - 2.3 mm

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 240 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060378332

Réf. Sonepar

00001037833

Réf. Fournisseur

037833

Marque

Legrand

modèle:

autre

diamètre du câble:

0.8...2.2 mm

longueur:

3.8 mm

largeur:

2.3 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

lettres

mode de pose:

autre

Réglette de 24 repères imperdables moulés Mémocab largeur 2,3mm avec lettre majuscule H noir sur fond blanc

Les Atouts de l'article:

Repère Mémocab lettre H majuscule sur fond blanc Lettre noire sur fond blanc Réglette de 24 repères Largeur 2,3mm

Les Atouts de la gamme:

Le système de repérage à bague fermée pour filerie Mémocab™ permet une excellente qualité de repérage en ambiance industrielle agressive. Le système est composé de repères imperdables moulés avec leur réglette (chiffres sur fond couleur ou fond blanc, lettres majuscules ou signes conventionnels), de porte repères pour filerie, pour repérage tenant/aboutissant simultané, pour câbles (à fixer avec colliers Colring) ou adhésif. Des préhenseurs ergonomiques permettent une mise en oeuvre facile des repères dans le porte-repères.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand