Legrand - Réhausse DLPlus - longueur 2,1m - finition marron - 030677

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • profondeur du câble pour plinthe - 20 mm

  • hauteur du câble pour plinthe - 12.5 mm

  • couleur - marron

  • garnissage - sans

  • sans halogène - Non

Conditionnement

  • 30 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060306779

Réf. Sonepar

00001030677

Réf. Fournisseur

030677

Marque

Legrand

profondeur du câble pour plinthe:

20 mm

hauteur du câble pour plinthe:

12.5 mm

couleur:

marron

garnissage:

sans

sans halogène:

Non

type de montage appareil d'installation:

standard

matériau:

plastique

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL:

8014

décoration:

sans

pays de fabrication:

FRANCE

rehausse pour moulures DLPlus - longueur 2,1m - pour utilisation en plinthe des moulures - solidarisation de la rehausse avec la moulure par adhésif - marron

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand