Legrand - Rehausse pour coffret Drivia 13 modules 2 rangées + platine de branchement - 401382

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 250 mm

  • hauteur - 600 mm

  • profondeur - 50 mm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245064013826

Réf. Sonepar

00001401382

Réf. Fournisseur

401382

Marque

Legrand

largeur:

250 mm

hauteur:

600 mm

profondeur:

50 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Rehausse épaisseur 50mm pour coffret DRIVIA 13 modules 2 rangées et platine de branchement monophasée référence 401181, 401182 ou 401191 - Blanc RAL9003

Les Atouts de l'article:

Réhausse pour coffret 2 rangées Drivia 13 et une platine de branchement référence 401181, 401182 ou 401192Epaisseur 50mmBlanc RAL9003

Les Atouts de la gamme:

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand