🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Legrand - Réhausse pour ventilateurs réf.034853/034854/034836 - IP54 conservé - RAL7035 - 034890

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Réhausse pour ventilateurs réf.034853/034854/034836 - IP54 conservé - RAL7035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - pièce d'espacement

  • largeur - 325 mm

  • hauteur - 325 mm

  • profondeur - 26.2 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060348908

Réf. Sonepar

00001034890

Réf. Fournisseur

034890

Marque

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

pièce d'espacement

largeur:

325 mm

hauteur:

325 mm

profondeur:

26.2 mm

rehausse pour ventilateurs références 034853, 034854 et 034836 - RAL7035 - IP54 conservé

Les Atouts de l'article:

Réhausse pour ventilateursPour références 034853, 034854 et 034836IP54 conservéRAL7035

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.