Legrand - Relais de commande CTX3 4 pôles 4NO - 48V= - 416803

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Relais de commande CTX3 4 pôles 4NO - 48V=

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 40.8...52.8 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 0

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 4

  • courant de fonctionnement nominal, 400 V - 1.9 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970407559

Réf. Sonepar

00001040772

Réf. Fournisseur

416803

Marque

Legrand

tension d'alimentation de courant nominal CC:

40.8...52.8 V

type de tension d'actionnement:

DC

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

4

courant de fonctionnement nominal, 400 V:

1.9 A

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

mode de pose:

rail/ vis DIN

interface:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

avec affichage LED:

Non

commande manuelle:

Oui

pays de fabrication:

REPUBLIQUE DE COREE

Relais de commande CTX³ 4 pôles avec contacts 4NO - Ith 10A, bobine basse consommation - tension de commande 48V= - compatible avec les auxiliaires des contacteurs de puissance CTX³ mini

Les Atouts de l'article:

Relais de commande CTX³4 pôles - 4NO - 48V=Ith = 10ABobine basse consommation - Ie = 3A (AC-15) 240VConforme aux normes IEC 60947, IEC 60947-4-1 et 60947-5-1

Les Atouts de la gamme:

Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand