Legrand - Relais sous tension 230V AC/DC pour DPX3 250 ouverture rapide 1000V - 424955

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Relais sous tension 230V AC/DC pour DPX3 250 ouverture rapide 1000V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 220...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 250...250 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972885287

Réf. Sonepar

00001288528

Réf. Fournisseur

424955

Marque

Legrand

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

220...240 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

250...250 V

type de tension d'actionnement:

DC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

220...240 V

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

retardé:

Non

adapté à un disjoncteur:

Oui

adapté à un commutateur:

Oui

adapté à un commutateur de protection de moteur:

Oui

adapté à un relais de surcharge:

Oui

Libération de tension 230V AC/DC pour disjoncteur DPX³ 250-1000V. Déclenchement à distance (35-70% Vn). Consommation : 121 VA (AC) 135 W (DC). Temps d'ouverture 50 ms. Connexion à vis câblage 0.52 mm²

Les Atouts de l'article:

Permet le déclenchement à distance des disjoncteurs DPX³ 250 - 1000V en cas de chute de tension à une valeur prédéfinie garantissant une protection optimale du circuit Consommation électrique de 121VA en AC et 135W en DC avec un temps d'ouverture maximal inférieur à 50ms assurant une réactivité élevée Tension d'actionnement en courant continu (DC) avec une plage de fonctionnement de 35% à 70% de Vn et une tension de réarmement de 85% à 110% Compatible avec les disjoncteurs relais de surcharge et commutateurs de protection moteur offrant une polyvalence d'intégration dans les systèmes électriques. Raccordement électrique par bornes à vis garantissant une connexion fiable et durable pour des applications industrielles exigeantes

Les Atouts de la gamme:

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Legrand

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand